曜日別特売
TH-412-12-2P 風呂用ツインホース用金具セット(銅管変換) オンダ製作所 76194566

TH-412-12-2P 風呂用ツインホース用金具セット(銅管変換) オンダ製作所 76194566
TH-412-12-2P 風呂用ツインホース用金具セット(銅管変換) オンダ製作所 76194566
TH-412-12-2P 風呂用ツインホース用金具セット(銅管変換) オンダ製作所 76194566

風呂用ツインホース用金具セット(銅管変換)TH-412-12-2P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は適合管など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(2個)
適合管
風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ銅管3/8(Φ12.70mm)×風呂用ツインホース13A
注文コード
76194566
品番
TH-412-12-2P
参考基準価格(税別)¥4,160販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

・オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セット
・継手1つで銅管から風呂用ツインホースへ変換できるため、施工がラクラクです。
・継手の一体化で、ねじ接続箇所が減り、漏水のリスクの軽減につながります。
・1セット2個入り。
・ホースバンド、インサートスリーブ付

適合管
風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ
銅管3/8(Φ12.70mm)×風呂用ツインホース13A
用途
風呂用追焚き
寸法L(mm)
59
寸法W1(mm)
20
寸法W2(mm)
23
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-5~80
使用圧力(MPa)
0.3以下
注意
※・適合銅管サイズ表参照
※・コイル軟質銅管(質別O・OL、なまし銅管)には、必ず付属のインサートスリーブをご使用下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする