曜日別特売

チューブベンダー

チューブベンダー - はくでん

チューブを潰さずに滑らかな曲げ加工ができる工具です。
角度ゲージ付きで、正確な曲げ角度を確認しながら作業できます。
軽量で持ち運びやすく、現場での作業に適しています。
配管や機械保守などで幅広く利用されています。

用途
パイプの曲げ加工
全長(mm)
190
タイプ
インチ
曲げ半径(mm)
24
適合配管
1/4”(6.35)・5/16”(7.9375)・3/8”(9.53)
曲げ角度(°)
0~90
内容量
1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76201505HD-368A
¥2,400
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする