曜日別特売
HD-368A チューブベンダー はくでん 76201505

チューブベンダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76201505
品番
HD-368A
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

チューブを潰さずに滑らかな曲げ加工ができる工具です。
角度ゲージ付きで、正確な曲げ角度を確認しながら作業できます。
軽量で持ち運びやすく、現場での作業に適しています。
配管や機械保守などで幅広く利用されています。

用途
パイプの曲げ加工
全長(mm)
190
タイプ
インチ
曲げ半径(mm)
24
適合配管
1/4”(6.35)・5/16”(7.9375)・3/8”(9.53)
曲げ角度(°)
0~90
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする