JE型ダブルロックジョイントPヘッダー IN HIVP20×OUT13A
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・耐熱水特性・耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
・本体一体型によりコストダウンを実現。同一方向の配管に最適です。
- 材質
- 樹脂(PPS)
- 使用温度範囲(℃)
- 5~35
- 規格
- 日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671
- 使用流体
- 水(給水)
- 最高許容圧力(MPa)
- 1
- 内容量
- 1個
注意
※・HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)サイズ表参照※・HIVP変換継手は、環境温度50℃以上になると製品が変形し、漏れの原因となります。夏季に車内保管する際は、特に注意が必要です。
※・埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
商品豆知識
継手 の新着商品
カテゴリ

































