曜日別特売
WH3-JE05 JE型ダブルロックジョイントPヘッダー IN HIVP20×OUT13A オンダ製作所 76195975

WH3-JE05 JE型ダブルロックジョイントPヘッダー IN HIVP20×OUT13A オンダ製作所 76195975
WH3-JE05 JE型ダブルロックジョイントPヘッダー IN HIVP20×OUT13A オンダ製作所 76195975
WH3-JE05 JE型ダブルロックジョイントPヘッダー IN HIVP20×OUT13A オンダ製作所 76195975

JE型ダブルロックジョイントPヘッダー IN HIVP20×OUT13A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)240
内容量1個注文コード76195975品番WH3-JE05
参考基準価格(税別)¥12,470販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・耐熱水特性・耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
・本体一体型によりコストダウンを実現。同一方向の配管に最適です。

寸法L(mm)
240
適合管
IN側HIVP20×1口、OUT側架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A×4口
材質
樹脂(PPS)
使用温度範囲(℃)
5~35
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671
使用流体
水(給水)
最高許容圧力(MPa)
1
注意
※・HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)サイズ表参照
※・HIVP変換継手は、環境温度50℃以上になると製品が変形し、漏れの原因となります。夏季に車内保管する際は、特に注意が必要です。
※・埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする