曜日別特売

NE型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー 10mmウレタン保温材付

NE型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー 10mmウレタン保温材付 - オンダ製作所NE型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー 10mmウレタン保温材付 - オンダ製作所NE型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー 10mmウレタン保温材付 - オンダ製作所NE型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー 10mmウレタン保温材付 - オンダ製作所NE型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー 10mmウレタン保温材付 - オンダ製作所NE型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー 10mmウレタン保温材付 - オンダ製作所NE型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー 10mmウレタン保温材付 - オンダ製作所

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
・発泡ウレタン保温材を一体成型した回転ヘッダー。
・保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮可能。
・回転ヘッダー内蔵のため、必要な箇所だけ保温材を切断すれば自由に回転。
・保温材厚は10mm。
・埋設可能。

材質
樹脂(PPS)
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
注意
※・埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
全10種類を絞り込む
寸法L(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
適合管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76196228WHSU1A-NE06273IN側架橋ポリエチレン管16A×1口、OUT側架橋ポリエチレン管16A×1口+架橋ポリエチレン管13A×4口
¥22,240
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
76196237WHSU1A-NE07323IN側架橋ポリエチレン管16A×1口、OUT側架橋ポリエチレン管16A×1口+架橋ポリエチレン管13A×5口
¥26,230
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
76196246WHSU1A-NE08373IN側架橋ポリエチレン管16A×1口、OUT側架橋ポリエチレン管16A×1口+架橋ポリエチレン管13A×6口
¥30,220
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
76196255WHSU1A-NE09423IN側架橋ポリエチレン管16A×1口、OUT側架橋ポリエチレン管16A×1口+架橋ポリエチレン管13A×7口
¥34,210
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
76196271WHSU1A-NE10473IN側架橋ポリエチレン管16A×1口、OUT側架橋ポリエチレン管16A×1口+架橋ポリエチレン管13A×8口
¥38,200
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
76196359WHSU1C-NE06273IN側ポリブテン管16A×1口、OUT側ポリブテン管16A×1口+ポリブテン管13A×4口
¥22,240
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
76196368WHSU1C-NE07323IN側ポリブテン管16A×1口、OUT側ポリブテン管16A×1口+ポリブテン管13A×5口
¥26,230
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
76196377WHSU1C-NE08373IN側ポリブテン管16A×1口、OUT側ポリブテン管16A×1口+ポリブテン管13A×6口
¥30,220
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
76196386WHSU1C-NE09423IN側ポリブテン管16A×1口、OUT側ポリブテン管16A×1口+ポリブテン管13A×7口
¥34,210
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
76196395WHSU1C-NE10473IN側ポリブテン管16A×1口、OUT側ポリブテン管16A×1口+ポリブテン管13A×8口
¥38,200
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする