曜日別特売
WHSU1A-NE09 NE型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー 10mmウレタン保温材付 オンダ製作所 76196255

WHSU1A-NE09 NE型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー 10mmウレタン保温材付 オンダ製作所 76196255
WHSU1A-NE09 NE型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー 10mmウレタン保温材付 オンダ製作所 76196255
WHSU1A-NE09 NE型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー 10mmウレタン保温材付 オンダ製作所 76196255

NE型ダブルロックジョイントP回転ヘッダー 10mmウレタン保温材付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は適合管など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合管
IN側架橋ポリエチレン管16A×1口、OUT側架橋ポリエチレン管16A×1口+架橋ポリエチレン管13A×7口
注文コード
76196255
品番
WHSU1A-NE09
参考基準価格(税別)¥34,210販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
・発泡ウレタン保温材を一体成型した回転ヘッダー。
・保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮可能。
・回転ヘッダー内蔵のため、必要な箇所だけ保温材を切断すれば自由に回転。
・保温材厚は10mm。
・埋設可能。

寸法L(mm)
423
適合管
IN側架橋ポリエチレン管16A×1口、OUT側架橋ポリエチレン管16A×1口+架橋ポリエチレン管13A×7口
材質
樹脂(PPS)
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※・埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする