曜日別特売

WH型ダブルロックヘッダー保温材セット

WH型ダブルロックヘッダー保温材セット - オンダ製作所WH型ダブルロックヘッダー保温材セット - オンダ製作所WH型ダブルロックヘッダー保温材セット - オンダ製作所WH型ダブルロックヘッダー保温材セット - オンダ製作所WH型ダブルロックヘッダー保温材セット - オンダ製作所WH型ダブルロックヘッダー保温材セット - オンダ製作所WH型ダブルロックヘッダー保温材セット - オンダ製作所

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・樹脂管の分岐に使用。
・15mm保温材セット。
・埋設可能。

材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
注意
※・プラグは同梱されておりません。別途ご注文ください。
※・埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
適合管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76196009WHS1-2002-13-S130IN側Rc3/4×1口、OUT側Rc3/4×1口+架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A×2口
¥10,810
¥5,898
¥6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
76196018WHS1-2003-13-S180IN側Rc3/4×1口、OUT側Rc3/4×1口+架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A×3口
¥14,530
¥7,798
¥8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
76196027WHS1-2004-13-S230IN側Rc3/4×1口、OUT側Rc3/4×1口+架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A×4口
¥18,360
¥9,898
¥10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
76196036WHS1-2005-13-S280IN側Rc3/4×1口、OUT側Rc3/4×1口+架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A×5口
¥22,190
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
76196045WHS1-2006-13-S330IN側Rc3/4×1口、OUT側Rc3/4×1口+架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A×6口
¥26,020
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
76196061WHS1-2007-13-S380IN側Rc3/4×1口、OUT側Rc3/4×1口+架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A×7口
¥29,850
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする