オンダ製作所
WH型ダブルロックヘッダー保温材セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
180
130
180
230
280
330
380
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76196018
品番
WHS1-2003-13-S
参考基準価格(税別)
¥14,530
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・樹脂管の分岐に使用。
・15mm保温材セット。
・埋設可能。
寸法L(mm)
180
適合管
IN側Rc3/4×1口、OUT側Rc3/4×1口+架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A×3口
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※・プラグは同梱されておりません。別途ご注文ください。
※・埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材