曜日別特売

WJ2型テーパめねじ(青銅製)

WJ2型テーパめねじ(青銅製) - オンダ製作所WJ2型テーパめねじ(青銅製) - オンダ製作所WJ2型テーパめねじ(青銅製) - オンダ製作所WJ2型テーパめねじ(青銅製) - オンダ製作所

・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・埋設施工も可能です。

材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
注意
※・埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法W(mm)
適合管
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76196596WJ2C-1316C-S53.528ポリブテン管16ARc1/2
¥3,750
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
76196605WJ2C-1320C-S59.528ポリブテン管20ARc1/2
¥5,980
¥3,298
¥3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
76196630WJ2C-2016C-S5534ポリブテン管16ARc3/4
¥3,960
¥2,198
¥2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
76196648WJ2C-2020C-S6133ポリブテン管20ARc3/4
¥6,190
¥3,298
¥3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする