オンダ製作所
WJ2型テーパめねじ(青銅製)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
61
53.5
55
59.5
61
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76196648
品番
WJ2C-2020C-S
参考基準価格(税別)
¥6,190
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・埋設施工も可能です。
寸法L(mm)
61
寸法W(mm)
33
適合管
ポリブテン管20A
ねじサイズ
Rc3/4
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※・埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材