曜日別特売

WJ3型ソケット

WJ3型ソケット - オンダ製作所WJ3型ソケット - オンダ製作所WJ3型ソケット - オンダ製作所

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・樹脂管の延長に使用します。

材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
寸法L(mm)
68
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
注意
※・埋設には使用できません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
寸法W(mm)
適合管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76196657WJ3-10-S日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-65124架橋ポリエチレン管、ポリブテン管10A
¥3,310
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
76196675WJ3-13-S日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-65328架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
¥3,310
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする