オンダ製作所
WJ3型ソケット
WJ3-10-S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合管
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管10A
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管10A
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76196657
品番
WJ3-10-S
参考基準価格(税別)
¥3,310
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・樹脂管の延長に使用します。
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651
寸法W(mm)
24
適合管
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管10A
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
寸法L(mm)
68
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※・埋設には使用できません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材