オンダ製作所
WJ3型ソケット(青銅製)
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・樹脂管のサイズ変換に使用します。
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
注意
※・埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法W(mm)
適合管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76196700
WJ3-1310C-S
68
28
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A×架橋ポリエチレン管、ポリブテン管10A
¥
3,960
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76196806
WJ3A-1610C-S
71
34
架橋ポリエチレン管16A×架橋ポリエチレン管、ポリブテン管10A
¥
5,460
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76196831
WJ3A-1613C-S
71
34
架橋ポリエチレン管16A×架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
¥
5,460
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76196867
WJ3A-2013C-S
77.5
40
架橋ポリエチレン管20A×架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
¥
8,650
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材