オンダ製作所
WJ3型ソケット(青銅製)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合管
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合管
架橋ポリエチレン管20A×架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
注文コード
76196867
品番
WJ3A-2013C-S
参考基準価格(税別)
¥8,650
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・樹脂管のサイズ変換に使用します。
寸法L(mm)
77.5
寸法W(mm)
40
適合管
架橋ポリエチレン管20A×架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※・埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材