オンダ製作所
WJ40型 座付アダプターテーパおねじ
・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
寸法L(mm)
73.5
寸法H(mm)
20.5
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
適合管
架橋ポリエチレン管16A
ねじサイズ
R1/2
内容量
1個
注意
※・埋設には使用できません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76197025
WJ40A-1316-S
¥
4,290
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材