曜日別特売
WJ40A-1316-S WJ40型 座付アダプターテーパおねじ オンダ製作所 76197025

WJ40A-1316-S WJ40型 座付アダプターテーパおねじ オンダ製作所 76197025
WJ40A-1316-S WJ40型 座付アダプターテーパおねじ オンダ製作所 76197025

WJ40型 座付アダプターテーパおねじ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76197025
品番
WJ40A-1316-S
参考基準価格(税別)¥4,290販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。

材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
寸法L(mm)
73.5
寸法H(mm)
20.5
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
適合管
架橋ポリエチレン管16A
ねじサイズ
R1/2
注意
※・埋設には使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする