WJ43型 床下取付アダプター Φ58
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・床立上げ用の継手。
・床下から床の裏側に固定。
・床下固定の為、床上より固定用の座が見えません。
- 材質
- 黄銅、パッキン:ゴム
- 使用温度範囲(℃)
- -20~95
- 規格
- 日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653
- 寸法L1(mm)
- 50
- 寸法D(Φmm)
- 28
- 寸法L2(mm)
- 28.5
- 使用流体
- 冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
- 最高許容圧力(MPa)
- 1.75
- ねじサイズ
- Rc1/2
- 内容量
- 1個
注意
※・埋設には使用できません。※・床材の厚みが20mm以下の場合は、付属の取付ビスを短いものに取り替えて下さい。
商品豆知識
継手 の新着商品
カテゴリ


















