WJ43-1313-S WJ43型 床下取付アダプター Φ58 オンダ製作所 76197050

WJ43-1313-S WJ43型 床下取付アダプター Φ58 オンダ製作所 76197050
WJ43-1313-S WJ43型 床下取付アダプター Φ58 オンダ製作所 76197050

WJ43型 床下取付アダプター Φ58

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
内容量1個注文コード76197050品番WJ43-1313-S
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・床立上げ用の継手。
・床下から床の裏側に固定。
・床下固定の為、床上より固定用の座が見えません。

適合管
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
材質
黄銅、パッキン:ゴム
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653
寸法L1(mm)
50
寸法D(Φmm)
28
寸法L2(mm)
28.5
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
ねじサイズ
Rc1/2
注意
※・埋設には使用できません。
※・床材の厚みが20mm以下の場合は、付属の取付ビスを短いものに取り替えて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする