ダブルロックジョイントクイックファスナー式 エルボ
・クイックファスナー仕様の架橋ポリエチレン・ポリブテン管用ワンタッチ継手。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・クイックファスナー式で継手同士の取付け、取外しがワンタッチ。点検やリフォームに最適です。
- 材質
- 青銅
- 使用温度範囲(℃)
- -20~95
- 呼び径
- QF14
- 規格
- 日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652
- 寸法L1(mm)
- 40
- 寸法L2(mm)
- 44
- 使用流体
- 冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
- 最高許容圧力(MPa)
- 1.75
- 呼び径(樹脂管)
- 架橋ポリエチレン管、ポリブテン管10A
- 内容量
- 1個
注意
※・灯油などの油類には使用できません。※・埋設には使用できません。(クイックファスナーの仕様による)
※・継手同士の接続は、クイックファスナー・カバーセットをご使用下さい。
商品豆知識
継手 の新着商品
カテゴリ




























