曜日別特売
QPL24-1014C-S ダブルロックジョイントクイックファスナー式 エルボ オンダ製作所 76193209

QPL24-1014C-S ダブルロックジョイントクイックファスナー式 エルボ オンダ製作所 76193209
QPL24-1014C-S ダブルロックジョイントクイックファスナー式 エルボ オンダ製作所 76193209

ダブルロックジョイントクイックファスナー式 エルボQPL24-1014C-S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76193209
品番
QPL24-1014C-S
参考基準価格(税別)¥3,750販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

・クイックファスナー仕様の架橋ポリエチレン・ポリブテン管用ワンタッチ継手。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・クイックファスナー式で継手同士の取付け、取外しがワンタッチ。点検やリフォームに最適です。

材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
呼び径
QF14
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652
寸法L1(mm)
40
寸法L2(mm)
44
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
呼び径(樹脂管)
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管10A
注意
※・灯油などの油類には使用できません。
※・埋設には使用できません。(クイックファスナーの仕様による)
※・継手同士の接続は、クイックファスナー・カバーセットをご使用下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする