曜日別特売

ダブルロックジョイントクイックファスナー式(青銅製)

ダブルロックジョイントクイックファスナー式(青銅製) - オンダ製作所ダブルロックジョイントクイックファスナー式(青銅製) - オンダ製作所

・クイックファスナー仕様の架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・クイックファスナー式で継手同士の取付け、取外しがワンタッチ。点検やリフォームに最適です。

材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
注意
※・灯油などの油類には使用できません。
※・埋設には使用できません。(クイックファスナーの仕様による)
※・継手同士の接続は、クイックファスナー・カバーセットをご使用下さい。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法W(mm)
呼び径(樹脂管)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76193069QPJ24-1014C-S50QF1426架橋ポリエチレン管、ポリブテン管10A
¥2,880
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
76193087QPJ24-1314C-S52.5QF1428架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
¥2,880
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
76193105QPJ24-1320C-S47QF2032架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
¥3,180
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする