曜日別特売
QPJ24-1314C-S ダブルロックジョイントクイックファスナー式(青銅製) オンダ製作所 76193087

QPJ24-1314C-S ダブルロックジョイントクイックファスナー式(青銅製) オンダ製作所 76193087
QPJ24-1314C-S ダブルロックジョイントクイックファスナー式(青銅製) オンダ製作所 76193087

ダブルロックジョイントクイックファスナー式(青銅製)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径QF14
寸法L(mm)52.5
内容量1個注文コード76193087品番QPJ24-1314C-S
参考基準価格(税別)¥2,880販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

・クイックファスナー仕様の架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・クイックファスナー式で継手同士の取付け、取外しがワンタッチ。点検やリフォームに最適です。

寸法L(mm)
52.5
呼び径
QF14
寸法W(mm)
28
呼び径(樹脂管)
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※・灯油などの油類には使用できません。
※・埋設には使用できません。(クイックファスナーの仕様による)
※・継手同士の接続は、クイックファスナー・カバーセットをご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする