ダブルロックジョイントレボス ショートエルボ
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。
・小さな段差の乗り越えや狭小空間の配管に最適です。
・ダブルロックジョイントレボスは大流量を確保。流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適です。
- 用途
- 給水・給湯・追焚き
- 材質
- 樹脂(PPS)
- 使用温度範囲(℃)
- 0~95
- 規格
- 日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671
- 寸法L1(mm)
- 60
- 外径(Φmm)
- 31
- 寸法L2(mm)
- 35
- 使用流体
- 冷温水
- 最高許容圧力(MPa)
- 1.75
- 適合管
- 架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
- 内容量
- 1個
注意
※・埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。※・相当管長は、なめらかエルボよりも長くなります。スペースに余裕がある場合は、なめらかエルボの使用を推奨します。
商品豆知識
継手 の新着商品
カテゴリ





























