曜日別特売
RPL84-13 ダブルロックジョイントレボス ショートエルボ オンダ製作所 76193656

RPL84-13 ダブルロックジョイントレボス ショートエルボ オンダ製作所 76193656
RPL84-13 ダブルロックジョイントレボス ショートエルボ オンダ製作所 76193656
RPL84-13 ダブルロックジョイントレボス ショートエルボ オンダ製作所 76193656

ダブルロックジョイントレボス ショートエルボRPL84-13

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76193656
品番
RPL84-13
参考基準価格(税別)¥3,290販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。
・小さな段差の乗り越えや狭小空間の配管に最適です。
・ダブルロックジョイントレボスは大流量を確保。流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適です。

用途
給水・給湯・追焚き
材質
樹脂(PPS)
使用温度範囲(℃)
0~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671
寸法L1(mm)
60
外径(Φmm)
31
寸法L2(mm)
35
使用流体
冷温水
最高許容圧力(MPa)
1.75
適合管
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
注意
※・埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
※・相当管長は、なめらかエルボよりも長くなります。スペースに余裕がある場合は、なめらかエルボの使用を推奨します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする