ダブルロックジョイントレボス 両座水栓エルボ
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・壁取り出し用の継手。
・樹脂製で軽量なので持ち運びが楽になります。
・金属継手に比べて結露しにくいため、床や壁が濡れて木材が腐るリスクを軽減できます。
・芯出し用目印で継手の位置出しが簡単です。
- 材質
- 樹脂(PPS)、パッキン:ゴム
- 使用温度範囲(℃)
- -20~95
- 規格
- 日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671
- 使用流体
- 冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
- 最高許容圧力(MPa)
- 1.75
- 適合管
- 架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
- ねじサイズ
- Rp1/2
- 内容量
- 1個
注意
※・漏水・継手破損の原因となりますので、必ず適正締付トルク(25N・m(R1/2ねじ))で締め行け、過大な力を加え内容にして下さい。※・持出しソケットを使用する場合は、ねじ込みすぎないようにしてください。
※・埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
商品豆知識
継手 の新着商品
カテゴリ




























