曜日別特売
RPL33-1313 ダブルロックジョイントレボス 両座水栓エルボ オンダ製作所 76193647

RPL33-1313 ダブルロックジョイントレボス 両座水栓エルボ オンダ製作所 76193647
RPL33-1313 ダブルロックジョイントレボス 両座水栓エルボ オンダ製作所 76193647

ダブルロックジョイントレボス 両座水栓エルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76193647
品番
RPL33-1313
参考基準価格(税別)¥4,280販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・壁取り出し用の継手。
・樹脂製で軽量なので持ち運びが楽になります。
・金属継手に比べて結露しにくいため、床や壁が濡れて木材が腐るリスクを軽減できます。
・芯出し用目印で継手の位置出しが簡単です。

材質
樹脂(PPS)、パッキン:ゴム
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
適合管
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
ねじサイズ
Rp1/2
注意
※・漏水・継手破損の原因となりますので、必ず適正締付トルク(25N・m(R1/2ねじ))で締め行け、過大な力を加え内容にして下さい。
※・持出しソケットを使用する場合は、ねじ込みすぎないようにしてください。
※・埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする