ダブルロックジョイントレボス 配管アダプター
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・床立上げ用の継手。
・ビス3本付
・樹脂製で軽量なので持ち運びが楽になります。
・金属継手に比べて結露しにくいため、床や壁が濡れて木材が腐るリスクを軽減できます。
・継手部がスリムなため、穴径Φ32mmで施工可能です。
・パッキンに回り止め形状を搭載しているため、ビス穴の位置合わせがラクラクです。
- 材質
- 樹脂(PPS)、パッキン:ゴム
- 使用温度範囲(℃)
- -20~95
- 規格
- 日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671
- 使用流体
- 冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
- 最高許容圧力(MPa)
- 1.75
- 適合管
- 架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
- ねじサイズ
- Rc1/2
- 内容量
- 1個
注意
※・漏水・継手破損の原因となりますので、必ず適正締付トルク(25N・m(R1/2ねじ))で締め行け、過大な力を加え内容にして下さい。※・持出しソケットを使用する場合は、ねじ込みすぎないようにしてください。
※・固定前に取付穴や根太などが継手部に干渉していないことを必ず確認して下さい。取付けねじは、必ずまっすぐにねじ込んで下さい。
※・万能床座・床用継手取付金具には使用できません。
※・埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
商品豆知識
継手 の新着商品
カテゴリ

















