曜日別特売
RPJ8-1313 ダブルロックジョイントレボス 配管アダプター オンダ製作所 76193629

RPJ8-1313 ダブルロックジョイントレボス 配管アダプター オンダ製作所 76193629
RPJ8-1313 ダブルロックジョイントレボス 配管アダプター オンダ製作所 76193629

ダブルロックジョイントレボス 配管アダプターRPJ8-1313

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76193629
品番
RPJ8-1313
参考基準価格(税別)¥3,810販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・床立上げ用の継手。
・ビス3本付
・樹脂製で軽量なので持ち運びが楽になります。
・金属継手に比べて結露しにくいため、床や壁が濡れて木材が腐るリスクを軽減できます。
・継手部がスリムなため、穴径Φ32mmで施工可能です。
・パッキンに回り止め形状を搭載しているため、ビス穴の位置合わせがラクラクです。

材質
樹脂(PPS)、パッキン:ゴム
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
適合管
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
ねじサイズ
Rc1/2
注意
※・漏水・継手破損の原因となりますので、必ず適正締付トルク(25N・m(R1/2ねじ))で締め行け、過大な力を加え内容にして下さい。
※・持出しソケットを使用する場合は、ねじ込みすぎないようにしてください。
※・固定前に取付穴や根太などが継手部に干渉していないことを必ず確認して下さい。取付けねじは、必ずまっすぐにねじ込んで下さい。
※・万能床座・床用継手取付金具には使用できません。
※・埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする