三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル
三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ、DFX-422CAB、DINV-485CAB
- 用途
- MELSEC-QnA/A/FX(D-SUUB25P)CPU・AモーションCPU対応コンバータケーブルオプション付き
- セット内容
- D-SUB25P→MELSEC-FX(ミニDIN8P)用変換ケーブル、D-SUB25P→三菱インバータ(RJ-45)用変換ケーブル
- 色
- クロ
- 規格
- RS-422⇔RS-232Cコンバータ
- 電圧(V)
- DC5
- 耐電圧
- コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間
- 使用温度(℃)
- 0~45
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- D-SUB25P:58×65×15、ハーフピッチ14P:25.5×44×11
- 保存温度(℃)
- -20~60
- 冷却方式
- 自冷
- 消費電流(mA)
- 100
- 絶縁抵抗(MΩ)
- コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上
- 使用環境
- 腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと
- 保存湿度(%)
- 10~80%RH 結露なきこと
- 端子
- DAFXIH-CABL:D-SUB25P オス⇔ハーフピッチ14P
- 通信速度
- ~38.4kbps
- 耐重量ノイズ
- ノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)
- 結線
- コンバータ
- 使用湿度(%RH)
- 10~80%RH 結露なきこと
- 内容量
- 1セット
その他コネクタ付ケーブル の新着商品
カテゴリ

























![ティアフォーC1/C2カメラ用 FAKRA GMSL延長ケーブル 3m[防水仕様] TIER IV ティアフォーC1/C2カメラ用 FAKRA GMSL延長ケーブル 3m[防水仕様] TIER IV](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07067607-261030-02.jpg)
![ティアフォーC1/C2カメラ用 FAKRAケーブル (メス - メス)5m[防水仕様] TIER IV ティアフォーC1/C2カメラ用 FAKRAケーブル (メス - メス)5m[防水仕様] TIER IV](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07070642-261030-02.jpg)

