非常用多機能ライト
停電も、災害も、この1本で安心!多機能で非常時に役立つライト!
地震、停電、台風など、予期せぬ災害時に活躍するCOB LED懐中電灯です。USB充電+バッテリー内蔵でモバイルバッテリーやソーラパネルから充電可能です。光り方は7通りで、防水機能付き(IP44)です。マグネットフック内蔵+フック付きで天井や壁に固定可能です。充電MAXまで約3時間。連続使用時間2~3時間。防水レベル:IP43(レポート有)。明るさ100ルーメン程度(レポート無)です。
- セット内容
- 本体×1、充電コード×1
- 材質
- ABSなど
- 寸法(mm)
- 折りたたみ時:50×30×145、展開時(最大):50×30×253
- 形態
- 箱入り(1個梱包)
- 内容量
- 1個
注意
※リチウムイオン電池を内蔵しています。防災用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:76204820 非常用多機能ライト - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76204820-260421-02.jpg)
![注文コード:76204820 非常用多機能ライト - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76204820-260421-04.jpg)
![注文コード:76204820 非常用多機能ライト - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76204820-260421-06.jpg)
![注文コード:76204820 非常用多機能ライト - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76204820-260421-08.jpg)












