35748 非常用多機能ライト アーテック[学校教材・教育玩具] 76204820

35748 非常用多機能ライト アーテック[学校教材・教育玩具] 76204820
35748 非常用多機能ライト アーテック[学校教材・教育玩具] 76204820
35748 非常用多機能ライト アーテック[学校教材・教育玩具] 76204820
35748 非常用多機能ライト アーテック[学校教材・教育玩具] 76204820

非常用多機能ライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76204820
品番
35748
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

停電も、災害も、この1本で安心!多機能で非常時に役立つライト!
地震、停電、台風など、予期せぬ災害時に活躍するCOB LED懐中電灯です。USB充電+バッテリー内蔵でモバイルバッテリーやソーラパネルから充電可能です。光り方は7通りで、防水機能付き(IP44)です。マグネットフック内蔵+フック付きで天井や壁に固定可能です。充電MAXまで約3時間。連続使用時間2~3時間。防水レベル:IP43(レポート有)。明るさ100ルーメン程度(レポート無)です。

セット内容
本体×1、充電コード×1
材質
ABSなど
寸法(mm)
折りたたみ時:50×30×145、展開時(最大):50×30×253
形態
箱入り(1個梱包)
注意
※リチウムイオン電池を内蔵しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする