テープスイッチ

テープスイッチ - オジデン(大阪自動電機)

あらゆるシーンで安全と安心をサポート。
アイデア次第で用途は無限に広がります。
・約30Nの強い動作力形
・曲げ角度は約R50
OT-02A-GY L=
(
本体長さ)
2線式 or 4線式
コード
m(
コード長さ:ご指定が無い場合は500mmとなります)
4線式のみフェイルセーフコントローラとの併用が可能です。

適合適応アルミチャンネル:OC-06 ※オプション寸法(mm)不感知部:両端に約25グレー質量(g)約110/m使用温度範囲(℃)-10~+60保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点対応防水強化処理:対応可 ※オプション動作力約30N(Φ15押圧板)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)※リード長 変更可接触抵抗(Ω)1.0以下(動作力以上のとき)耐荷重(N)1470(Φ100押圧板1分間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて)耐電圧(V)AC 500(1分間)有負荷接点寿命(回)100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76226809OT-02A-GYL=1M2線式0.5M
オープン
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする