屋外用耐環境リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型

屋外用耐環境リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型 - azbil(旧:山武)

屋外での直射日光の熱、気温の著しい変化に優れた耐久性
堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。
高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。
明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。
汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。

用途
バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。
産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。
安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。
設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
822549471LS-J800-D1
23,900
22,980
25,278(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする