センシングエッジ 2線式

センシングエッジ 2線式 - オジデン(大阪自動電機)

自動ドア(エレベーター、車両、住宅ドア、高速シャッター)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器などの非常停止、その他無人車両(AGVなど)、作業車両の衝突検知センサー(バンパー)など安全対策製品として有効です。
また、万一光電センサーなどが反応しなく事故が起きるのを防ぐ事でも、センシングエッジを取り付けておくと2重の安全対策として安心です。
・ミニ形エッジ構造
・即作動型、高感度型
・Aチャンネル(アングルチャンネル)対応可能
オプション
・エンドキャップ別途(1set/2個)
オプション
・材料最大寸法:エッジラバー(2400mm)/アルミチャンネル(2400mm)
長いもには継いで使用可能
OT-TS16F-B L=
(
本体長さ)
2線式 or 4線式(
4線式の場合:両出し or 片出し)
コード
m(
コード長さ:ご指定が無い場合は500mmとなります)
Aチャンネル、エンドキャップが必要の場合は別途ご指定ください。
4線式のみフェイルセーフコントローラとの併用が可能です。

寸法(mm)不感知部:両端に約25~30、縮みしろ:6ブラック質量(g)約390/m使用温度範囲(℃)-10~+60保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧AC/DC28V-1A接点構成1a接点対応防水強化処理:対応可 ※オプション動作力約14N(Φ15押圧板)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)※リード長 変更可接触抵抗(Ω)1.0以下(動作力以上のとき)耐荷重(N)1470(Φ100押圧板1分間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガーにて)材質(ラバー)PVC(ポリ塩化ビニール)材質(エンドキャップ)PVC(ポリ塩化ビニール) ※オプション耐電圧(V)AC 500(1分間)有負荷接点寿命(回)100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76226310OT-TS16F L=1M2線式0.5M
オープン
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする