オジデン(大阪自動電機)
フットスイッチ(耐油性ゴム)
材質がNBR(耐油性)ゴム製のフットスイッチ。
フレキシブルで頑丈。踏んでも、はねてもOK。
取付はM4ネジにて固定、または両面テープなどにて固定してください。
材質
NBR(耐油性ゴム)
色
ブラック
質量(g)
230
保護構造
防滴形(IP54相当)
定格電圧
AC/DC28V-1A
接点構成
1a接点
動作力
約107N(Φ90押圧板)
リード線
S-VCTF0.75mm
2
×2芯2m
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76227369
OT-112
¥
8,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください