オジデン(大阪自動電機)
フットスイッチ(耐油性ゴム)
OT-112
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76227369
品番
OT-112
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
材質がNBR(耐油性)ゴム製のフットスイッチ。
フレキシブルで頑丈。踏んでも、はねてもOK。
取付はM4ネジにて固定、または両面テープなどにて固定してください。
材質
NBR(耐油性ゴム)
色
ブラック
質量(g)
230
保護構造
防滴形(IP54相当)
定格電圧
AC/DC28V-1A
接点構成
1a接点
動作力
約107N(Φ90押圧板)
リード線
S-VCTF0.75mm
2
×2芯2m