フットスイッチ
OFL基本形シリーズはアルミダイカスト製で最も一般的で広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。
1度踏んだらもう1度踏むまで自己保持するオルタネイトタイプの基本形フットスイチ。
産業機器、運輸車両、縫製機器、設備機器、電子機器、医療機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般
- 材質
- アルミダイカスト製
- 色
- グリーンM
- 質量(g)
- 480
- 保護構造
- IP30
- 定格
- 3A-250V AC
- 接点構成
- (c)1
- 動作特性
- オルタネイト
- 対応
- 保護カバー:OFL-CS
- 動作力
- 28
- コード
- 付属コード:VCTF0.75×3芯X1M
- 内蔵スイッチ
- MICROスイッチ S形
- 内容量
- 1個
スイッチ の新着商品
カテゴリ






















