曜日別特売
OFL-SA フットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 76225856

フットスイッチ

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
76225856
品番
OFL-SA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

OFL基本形シリーズはアルミダイカスト製で最も一般的で広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。
1度踏んだらもう1度踏むまで自己保持するオルタネイトタイプの基本形フットスイチ。
産業機器、運輸車両、縫製機器、設備機器、電子機器、医療機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般

材質
アルミダイカスト製
色
グリーンM
質量(g)
480
保護構造
IP30
定格
3A-250V AC
接点構成
(c)1
動作特性
オルタネイト
対応
保護カバー:OFL-CS
動作力
28
コード
付属コード:VCTF0.75×3芯X1M
内蔵スイッチ
MICROスイッチ S形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする