フットスイッチ
ABS樹脂製薄型多機能スイッチP形シリーズ。
360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。
医療・教育機器・介護関連機器はもちろん、プレスなど機械の安全対策としてデッドマンスイッチとしてもご使用されております。
各1c接点2連式薄型多機能スイッチ。
正転/逆転、上昇/下降などの作業にも最適です。
カラーは左右ともB(ブラック)、R(レッド)、W(ホワイト)の3色からご選定ください。(
ご指示のない場合は標準色となります)
カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。
(例)OFL-TS-P(左:B/右:W)
医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、プレス機械、工作機械、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般
- 材質
- ABS樹脂
- 色
- 標準色 左:レッド(R)/右:ブラック(B)※変更可
- 質量(g)
- 750
- 保護構造
- IP30
- 定格
- 3A-250V AC
- 接点構成
- 1c 各側とも
- 動作特性
- モーメンタリー
- 動作力
- 9
- コード
- 付属コード:VCTF0.75×6芯1.5M
- 内蔵スイッチ
- MICROスイッチ S形
- 内容量
- 1個
スイッチ の新着商品
カテゴリ























