OFL-TS-P フットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 76227195

フットスイッチOFL-TS-P

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76227195
品番
OFL-TS-P
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
¥9,598

ABS樹脂製薄型多機能スイッチP形シリーズ。
360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。
医療・教育機器・介護関連機器はもちろん、プレスなど機械の安全対策としてデッドマンスイッチとしてもご使用されております。
各1c接点2連式薄型多機能スイッチ。
正転/逆転、上昇/下降などの作業にも最適です。
カラーは左右ともB(ブラック)、R(レッド)、W(ホワイト)の3色からご選定ください。(
ご指示のない場合は標準色となります)
カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。
(例)OFL-TS-P(左:B/右:W)
医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、プレス機械、工作機械、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般

材質
ABS樹脂
色
標準色 左:レッド(R)/右:ブラック(B)※変更可
質量(g)
750
保護構造
IP30
定格
3A-250V AC
接点構成
1c 各側とも
動作特性
モーメンタリー
動作力
9
コード
付属コード:VCTF0.75×6芯1.5M
内蔵スイッチ
MICROスイッチ S形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする