フットスイッチ
M3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用できます。
後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。
各1c接点の2連式アルミダイカスト製フットスイッチ。
正転/逆転、上昇/下降などの作業にも最適です。
S3形シリーズと同サイズですので踏み操作の選択が可能です。
医療機器、産業機器、工作機械、運輸車両、縫製機器、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般
- 材質
- アルミダイカスト製
- 色
- グリーンハンマートン
- 質量(g)
- 1160
- 保護構造
- IP30
- 定格
- 6A-250V AC
- 接点構成
- 1c 各側とも
- 動作特性
- モーメンタリー
- 対応
- 保護カバー:OFL-TC
- 動作力
- 10
- コード
- 付属コード:VCTF0.75×6芯X1.5M
- 内蔵スイッチ
- MICROスイッチ V形
- 内容量
- 1個
スイッチ の新着商品
カテゴリ























