OFL-TV-M3 フットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 76225951

フットスイッチOFL-TV-M3

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76225951
品番
OFL-TV-M3
参考基準価格(税別)¥15,450販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

M3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用できます。
後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。
各1c接点の2連式アルミダイカスト製フットスイッチ。
正転/逆転、上昇/下降などの作業にも最適です。
S3形シリーズと同サイズですので踏み操作の選択が可能です。
医療機器、産業機器、工作機械、運輸車両、縫製機器、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般

材質
アルミダイカスト製
色
グリーンハンマートン
質量(g)
1160
保護構造
IP30
定格
6A-250V AC
接点構成
1c 各側とも
動作特性
モーメンタリー
対応
保護カバー:OFL-TC
動作力
10
コード
付属コード:VCTF0.75×6芯X1.5M
内蔵スイッチ
MICROスイッチ V形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする