フットスイッチ
M4形シリーズはABS樹脂製小形フットスイッチで、その高信頼性、デザインから多種多様に調和し使用できます。
後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。
1度踏んだらもう1度踏むまで自己保持するオルタネイトタイプ。
1c接点小形ABS樹脂製フットスイッチ。
縫製機器、医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般
- 材質
- ABS樹脂
- 色
- グレー
- 質量(g)
- 200
- 保護構造
- IP30
- 定格
- 3A-250V AC
- 接点構成
- (c)1
- 動作特性
- オルタネイト
- 対応
- 保護カバー:OFL-CS、OFL-C
- 動作力
- 10
- コード
- 付属コード:VCTF0.5×3芯X1.5M
- 内蔵スイッチ
- MICROスイッチ S形
- 内容量
- 1個
スイッチ の新着商品
カテゴリ

























