曜日別特売
OFL-SA-M4 フットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 76226626

フットスイッチOFL-SA-M4

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76226626
品番
OFL-SA-M4
参考基準価格(税別)¥5,120販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

M4形シリーズはABS樹脂製小形フットスイッチで、その高信頼性、デザインから多種多様に調和し使用できます。
後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。
1度踏んだらもう1度踏むまで自己保持するオルタネイトタイプ。
1c接点小形ABS樹脂製フットスイッチ。
縫製機器、医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般

材質
ABS樹脂
色
グレー
質量(g)
200
保護構造
IP30
定格
3A-250V AC
接点構成
(c)1
動作特性
オルタネイト
対応
保護カバー:OFL-CS、OFL-C
動作力
10
コード
付属コード:VCTF0.5×3芯X1.5M
内蔵スイッチ
MICROスイッチ S形

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする