ナナミ
けん玉木製 100個
日本の昔ながらのけん玉あそびです。
材質
木
全長(mm)
175
長さ(cm)
ひも約40
加工
本体・ボールにニス加工
直径(mm)
玉56
数量(個)
100
内容量
1組
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76205188
107240x100
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
22日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください