ナナミ
けん玉木製 100個
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
76205188
品番
107240x100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
日本の昔ながらのけん玉あそびです。
材質
木
全長(mm)
175
長さ(cm)
ひも約40
加工
本体・ボールにニス加工
直径(mm)
玉56
数量(個)
100