ナナミ
木芯コマ 100個
絵を描いたり、カラフルに色塗りをしてオリジナルのこまを作れます。
付属品
ひも
仕様
【使用可能な画材】クレヨン、色鉛筆、ポスターカラー、水性絵具、アクリル絵の具、水性マーカー、油性マーカー
その他
未着色
材質
木、綿
寸法(mm)
直径60、高さ60、ひも径4
質量(g)
こま約10
長さ(m)
ひも1.3
数量(個)
100
内容量
1組
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76205161
107165x100
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
22日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください