曜日別特売
107165x100 木芯コマ 100個 ナナミ 76205161

木芯コマ 100個

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
76205161
品番
107165x100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

絵を描いたり、カラフルに色塗りをしてオリジナルのこまを作れます。

付属品
ひも
仕様
【使用可能な画材】クレヨン、色鉛筆、ポスターカラー、水性絵具、アクリル絵の具、水性マーカー、油性マーカー
その他
未着色
材質
木、綿
寸法(mm)
直径60、高さ60、ひも径4
質量(g)
こま約10
長さ(m)
ひも1.3
数量(個)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする