iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) マグネット式フィルター 覗き見防止180°マグネット着脱+シリコン糊で簡単に取り外し可能
【外装:紙箱】iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代)対応 覗き見防止フィルター/マグネット着脱+シリコン糊で簡単に取り外し可能/ウェットシート+ほこり除去ラベル+クリーニングクロス付属
- 材質
- PET
- 質量(g)
- 24.2
- 対応機種
- iPad 11inch (A16)/iPad 10.9inch (第10世代)
- 機能
- 覗き見防止180°、マグネットとシリコンのダブル吸着、約50%のブルーライトカット効果、光の反射・映り込みを抑える、Apple Pencil 対応、ケース付
- のぞき見防止
- あり
- ブルーライトカット
- あり
- 内容量
- 1個
iPadフィルム の新着商品
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Apple iPad A16 / 第10世代 2025 2022 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Apple iPad Air 10.5 第3世代 2019年版 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Apple iPad Air 10.9 第4世代 2020年版 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Apple iPad Air 10.9 第5世代 2022年版 第5世代 ) 10.9インチ 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Apple iPad Air 11 M2 2024年版 11インチ 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Apple iPad Air 11 M4 / M3 2026 2025 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998カテゴリ



























